Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM12749/LM12710 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM12749/LM12710
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM12749/LM12710
EAN/GTIN:
     0053893653808
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 45,237 Außendurchmesser Zoll: 1,781 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 21,987 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 38,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,494 Statische Tragzahl kN: 35,3
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
45,237
Außendurchmesser Zoll:
1,781
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
21,987
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
38,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,494
Statische Tragzahl kN:
35,3
Weitere Suchbegriffe: 210LM12749/LM12710, LM12749/LM12710
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
295
1
€ 7,90*
ab € 6,96*
€ 9,92*
5 Tage
295
1
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,93*
6 Tage
295
1
€ 10,00*
ab € 7,91*
€ 11,25*
1
€ 8,95*
ab € 11,00*
€ 16,14*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 17,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 35,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.