Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM29700LA-90029 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
TRBMetric2TSAssembly(TKR13120010).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM29700LA-90029
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM29700LA-90029
EAN/GTIN:
     0053893242095
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 65,024 Außendurchmesser Zoll: 2,5625 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 38,1 Dichtungstyp: 2 Dichtungen Dynamische Tragzahl kN: 84,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 39,624 Statische Tragzahl kN: 120,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
65,024
Außendurchmesser Zoll:
2,5625
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
38,1
Dichtungstyp:
2 Dichtungen
Dynamische Tragzahl kN:
84,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
39,624
Statische Tragzahl kN:
120,6
Weitere Suchbegriffe: LM29700LA-90029, 210LM29700LA-90029
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 141,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,07*
€ 142,00*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,21*
€ 152,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 122,44*
€ 156,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 11 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.