Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM300848 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM300848
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM300848
EAN/GTIN:
     0053893591636
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 41,275 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 49,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 18 Statische Tragzahl kN: 63,5
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
41,275
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
49,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
18
Statische Tragzahl kN:
63,5
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LM300848, LM300848
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,27*
€ 43,86*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,60*
€ 44,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,02*
€ 48,34*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 32,44*
€ 52,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 19 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.