Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM330448 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM330448
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM330448
EAN/GTIN:
     0053893598642
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 152,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 283 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 41,275 Statische Tragzahl kN: 556
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
152,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
283
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
41,275
Statische Tragzahl kN:
556
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LM330448, LM330448
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,50*
€ 1.028,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,61*
€ 1.032,94*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,94*
€ 1.058,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,57*
€ 1.259,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,52*
€ 1.226,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,92*
€ 1.188,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,14*
€ 1.165,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,94*
€ 1.137,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.