Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM361649/LM361610 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM361649/LM361610
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM361649/LM361610
EAN/GTIN:
     0053893694894
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 450,85 Außendurchmesser Zoll: 17,75 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 342,9 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1120 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 66,675 Statische Tragzahl kN: 2210
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
450,85
Außendurchmesser Zoll:
17,75
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
342,9
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1120
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
66,675
Statische Tragzahl kN:
2210
Weitere Suchbegriffe: LM361649/LM361610, 210LM361649/LM361610
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.885,46*
€ 7.956,34*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.925,01*
€ 7.995,89*
€ 4,95*
ab € 8.049,8024*
€ 8.120,6924*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.221,91*
€ 8.292,79*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.548,21*
€ 8.875,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.995,89*
€ 9.515,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.981,71*
€ 9.498,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.939,18*
€ 9.447,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.925,01*
€ 9.430,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.