Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM361649 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM361649
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM361649
EAN/GTIN:
     0053893605029
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 342,9 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 1120 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 66,675 Statische Tragzahl kN: 2210
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
342,9
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
1120
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
66,675
Statische Tragzahl kN:
2210
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, LM361649, 210LM361649
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.360,10*
€ 5.522,77*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.387,03*
€ 5.549,80*
€ 4,95*
ab € 5.547,7992*
€ 5.711,0292*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.666,62*
€ 5.830,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.891,89*
€ 6.232,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.549,80*
€ 6.604,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.513,38*
€ 6.560,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.419,46*
€ 6.449,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.387,03*
€ 6.410,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.