| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210LM67047 Herst.-Nr.: LM67047 EAN/GTIN: 0053893362014 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 46,7 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 16,764 Statische Tragzahl kN: 44,6 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Innenring | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 31,75 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 46,7 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 16,764 | Statische Tragzahl kN: | 44,6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,70* | € 174,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,08* | € 180,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 153,5627* | € 187,6627* | | | | Lager 8670 | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,29* | € 203,07* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 169,13* | € 211,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|