Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM67048-90015 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_IMSS_LM11949-902A1-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_2TS_IMSS_LM11949-902A1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM67048-90015
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM67048-90015
EAN/GTIN:
     0053893806242
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 59,182 Außendurchmesser Zoll: 2,328 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 31,75 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 81,3 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 35,814 Statische Tragzahl kN: 89,2
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
59,182
Außendurchmesser Zoll:
2,328
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
31,75
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
81,3
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
35,814
Statische Tragzahl kN:
89,2
Weitere Suchbegriffe: LM67048-90015, 210LM67048-90015
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,32*
€ 69,10*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,58*
€ 69,44*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,27*
€ 72,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,97*
€ 73,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.