Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM718947 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM718947
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM718947
EAN/GTIN:
     0053893669694
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 91,973 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 164 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 30 Statische Tragzahl kN: 240
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
91,973
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
164
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
30
Statische Tragzahl kN:
240
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LM718947, LM718947
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,63*
€ 438,71*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 378,86*
€ 440,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,72*
€ 463,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,15*
€ 509,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,88*
€ 524,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,20*
€ 516,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,28*
€ 470,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,86*
€ 450,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.