Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM72849F/LM72810 TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM72849F/LM72810
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM72849F/LM72810
EAN/GTIN:
     0053893781945
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 47 Außendurchmesser Zoll: 1,8504 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 22,606 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 35,1 Käfig Material: Polymer Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,5 Statische Tragzahl kN: 33
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
47
Außendurchmesser Zoll:
1,8504
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
22,606
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
35,1
Käfig Material:
Polymer
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,5
Statische Tragzahl kN:
33
Weitere Suchbegriffe: LM72849F/LM72810, 210LM72849F/LM72810
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,36*
€ 51,03*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,36*
€ 51,28*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,92*
€ 54,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,40*
€ 55,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.