Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM72849F TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM72849F
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM72849F
EAN/GTIN:
     0053893388540
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 22,606 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 35,1 Käfig Material: Polymer Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 15,5 Statische Tragzahl kN: 33
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
22,606
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
35,1
Käfig Material:
Polymer
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
15,5
Statische Tragzahl kN:
33
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, LM72849F, 210LM72849F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,27*
€ 30,05*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 21,41*
€ 30,15*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 31,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,40*
€ 32,26*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.