Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM742748 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM742748
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM742748
EAN/GTIN:
     0053893677620
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 215,9 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 378 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 46,038 Statische Tragzahl kN: 807
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
215,9
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
378
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
46,038
Statische Tragzahl kN:
807
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210LM742748, LM742748
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,80*
€ 730,20*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,72*
€ 733,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,43*
€ 767,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,52*
€ 872,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,80*
€ 858,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,03*
€ 818,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,83*
€ 799,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,72*
€ 766,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.