Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM78349/LM78310A TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM78349/LM78310A
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM78349-90401
EAN/GTIN:
     0053893658827
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 61,973 Außendurchmesser Zoll: 2,4399 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 34,987 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 42,5 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 16,7 Statische Tragzahl kN: 52,4
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
61,973
Außendurchmesser Zoll:
2,4399
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
34,987
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
42,5
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
16,7
Statische Tragzahl kN:
52,4
Weitere Suchbegriffe: LM78349-90401, 210LM78349/LM78310A, LM78349/LM78310A
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 27,24*
€ 36,53*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 36,71*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,25*
€ 37,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,75*
€ 39,44*
€ 8,95*
ab € 31,64*
€ 45,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 28 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 56 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.