Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210LM806349C-20400 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210LM806349C-20400
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     LM806349C
EAN/GTIN:
     0053893692760
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 54,102 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 76,1 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 20,32 Statische Tragzahl kN: 97,9
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
54,102
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
76,1
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
20,32
Statische Tragzahl kN:
97,9
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, LM806349C, 210LM806349C-20400, LM806349C-20400
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,45*
€ 651,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,27*
€ 654,46*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 562,35*
€ 655,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,43*
€ 779,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,09*
€ 746,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,45*
€ 734,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,64*
€ 712,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.