Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M12649/M12610 TIMKEN Kegelrollenlagersatz, mehrteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Timken_TRB_1ROWASSY_TS_32005X-90KA1-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M12649/M12610
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M12649/M12610
EAN/GTIN:
     0053893410593
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 50,005 Außendurchmesser Zoll: 1,9687 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 21,43 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 52,2 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 17,526 Statische Tragzahl kN: 43,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
50,005
Außendurchmesser Zoll:
1,9687
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
21,43
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
52,2
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
17,526
Statische Tragzahl kN:
43,5
Weitere Suchbegriffe: 210M12649/M12610, M12649/M12610
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
128
1
€ 7,90*
ab € 14,73*
€ 21,04*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,87*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,74*
€ 25,35*
1
€ 4,95*
ab € 21,4994*
€ 29,1894*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 22,93*
€ 30,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 60,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.