Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M236845 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M236845
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M236845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 174,652 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 537 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,975 Statische Tragzahl kN: 933
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
174,652
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
537
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
53,975
Statische Tragzahl kN:
933
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, M236845, 210M236845
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.678,88*
€ 1.796,46*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.734,73*
€ 1.862,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.767,60*
€ 1.895,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.862,56*
€ 2.216,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,70*
€ 2.203,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,46*
€ 2.138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.764,98*
€ 2.100,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.734,73*
€ 2.064,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.