Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M241543 TIMKEN Innenring für Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M241543
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M241543
EAN/GTIN:
     0053893542263
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 200,025 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 600 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 57,945 Statische Tragzahl kN: 1170
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
200,025
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
600
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
57,945
Statische Tragzahl kN:
1170
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, M241543, 210M241543
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.415,94*
€ 2.502,12*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.420,19*
€ 2.514,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.555,60*
€ 2.639,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.514,21*
€ 2.991,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.498,14*
€ 2.972,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.449,95*
€ 2.915,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.433,89*
€ 2.896,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.420,19*
€ 2.880,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.