Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210M533349S TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210M533349S
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     M533349S
EAN/GTIN:
     0053893640112
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 165,1 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 421 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 44,006 Statische Tragzahl kN: 736
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
165,1
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
421
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
44,006
Statische Tragzahl kN:
736
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210M533349S, M533349S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 998,96*
€ 1.096,88*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,23*
€ 1.152,41*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,26*
€ 1.154,98*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,41*
€ 1.371,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,41*
€ 1.345,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,33*
€ 1.305,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,12*
€ 1.278,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,23*
€ 1.253,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.