Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA03063SW-902A2 TIMKEN Kegelrollenlagereinheit mit doppeltem Außenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDOCD_778-902A2-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA03063SW-902A2
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA03063SW-902A2
EAN/GTIN:
     0053893940267
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 50,8 Außendurchmesser Zoll: 2 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 16,002 Dichtungstyp: 2 Deckscheiben Dynamische Tragzahl kN: 41,8 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 36,515 Statische Tragzahl kN: 42,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
50,8
Außendurchmesser Zoll:
2
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
16,002
Dichtungstyp:
2 Deckscheiben
Dynamische Tragzahl kN:
41,8
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
36,515
Statische Tragzahl kN:
42,6
Weitere Suchbegriffe: NA03063SW-902A2, 210NA03063SW-902A2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 484,34*
€ 563,83*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,64*
€ 566,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,57*
€ 592,40*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,54*
€ 674,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,43*
€ 640,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,53*
€ 612,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,17*
€ 601,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,64*
€ 580,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.