Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA366/363D TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA366/363D
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA366/363D
EAN/GTIN:
     0053893774527
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 90 Außendurchmesser Zoll: 3,5433 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 50 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 177 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 50,013 Statische Tragzahl kN: 191,6
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
90
Außendurchmesser Zoll:
3,5433
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
50
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
177
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
50,013
Statische Tragzahl kN:
191,6
Weitere Suchbegriffe: NA366/363D, 210NA366/363D
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,60*
€ 307,42*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,40*
€ 308,90*
€ 4,95*
ab € 263,535*
€ 317,705*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,74*
€ 324,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 280,66*
€ 345,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.