Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA43131 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA43131
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA43131
EAN/GTIN:
     0053893288956
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 33,338 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 77,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 27,783 Statische Tragzahl kN: 76,2
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
33,338
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
77,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
27,783
Statische Tragzahl kN:
76,2
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210NA43131, NA43131
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 176,38*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,57*
€ 177,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,09*
€ 186,12*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.