Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA48686-90062 TIMKEN Lagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Timken_TRB_2ROWASSY_TDO_438-90092-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA48686-90062
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA48686-90062
EAN/GTIN:
     0053893315935
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 200,025 Außendurchmesser Zoll: 7,875 Außengeometrie: Zylindrisch Baugruppe Komponenten: Baugruppe Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 142,875 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 499 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 93,665 Statische Tragzahl kN: 1120
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
200,025
Außendurchmesser Zoll:
7,875
Außengeometrie:
Zylindrisch
Baugruppe Komponenten:
Baugruppe
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
142,875
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
499
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
93,665
Statische Tragzahl kN:
1120
Weitere Suchbegriffe: 210NA48686-90062, NA48686-90062
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.725,78*
€ 1.911,06*
Lager 8670
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.745,15*
€ 1.920,25*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.772,18*
€ 1.954,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,25*
€ 2.285,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,15*
€ 2.258,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,58*
€ 2.168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.778,54*
€ 2.116,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,15*
€ 2.076,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.