Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA67791SW TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA67791SW
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA67791SW
EAN/GTIN:
     0053893372372
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 177,8 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 405 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 51,786 Statische Tragzahl kN: 779
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
177,8
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
405
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
51,786
Statische Tragzahl kN:
779
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210NA67791SW, NA67791SW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.285,63*
€ 1.384,93*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.333,34*
€ 1.436,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.363,94*
€ 1.460,62*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,13*
€ 1.708,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.424,91*
€ 1.695,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,51*
€ 1.646,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,97*
€ 1.614,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,34*
€ 1.586,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.