Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA691SW TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA691SW
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA691SW
EAN/GTIN:
     0053893080260
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 101,6 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 265 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 46,101 Statische Tragzahl kN: 386
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
101,6
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
265
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
46,101
Statische Tragzahl kN:
386
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, NA691SW, 210NA691SW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,60*
€ 2.097,20*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.051,10*
€ 2.173,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.082,47*
€ 2.213,04*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,36*
€ 2.586,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.154,52*
€ 2.563,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.092,97*
€ 2.490,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.059,01*
€ 2.450,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,10*
€ 2.440,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.