Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA74525 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA74525
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA74525
EAN/GTIN:
     0053893393063
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 133,35 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 382 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,183 Statische Tragzahl kN: 614
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
133,35
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
382
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
53,183
Statische Tragzahl kN:
614
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210NA74525, NA74525
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 709,45*
€ 786,98*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,85*
€ 790,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,57*
€ 814,02*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,75*
€ 940,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,16*
€ 927,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,90*
€ 888,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,27*
€ 871,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,85*
€ 843,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.