Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA776SW TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA776SW
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA776SW
EAN/GTIN:
     0053893087887
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 95,25 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 346 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 52,324 Statische Tragzahl kN: 495
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
95,25
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
346
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
52,324
Statische Tragzahl kN:
495
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210NA776SW, NA776SW
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,96*
€ 646,37*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,94*
€ 649,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,30*
€ 675,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,00*
€ 772,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,48*
€ 745,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,14*
€ 721,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,46*
€ 703,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,94*
€ 687,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.