Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA81550 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA81550
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA81550
EAN/GTIN:
     0053893408248
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 139,7 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 402 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,975 Statische Tragzahl kN: 595
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
139,7
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
402
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
53,975
Statische Tragzahl kN:
595
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, NA81550, 210NA81550
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.167,05*
€ 1.268,63*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.169,43*
€ 1.274,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,32*
€ 1.274,58*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,46*
€ 1.516,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,17*
€ 1.496,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,36*
€ 1.453,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,29*
€ 1.424,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.169,43*
€ 1.391,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.