Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NA81600 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Timken_TRB_SINGLECONE_TS_LM67048-20024-A.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NA81600
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NA81600
EAN/GTIN:
     0053893409597
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 152,4 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 402 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,975 Statische Tragzahl kN: 595
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
152,4
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
402
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
53,975
Statische Tragzahl kN:
595
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, NA81600, 210NA81600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.108,21*
€ 1.209,80*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,83*
€ 1.253,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,37*
€ 1.254,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,80*
€ 1.492,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,15*
€ 1.473,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,60*
€ 1.429,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.176,07*
€ 1.399,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,83*
€ 1.361,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.