| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-210NA82587 Herst.-Nr.: NA82587 EAN/GTIN: 0053893414195 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 149,352 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 515 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 65,786 Statische Tragzahl kN: 810 Weitere Informationen: | | Baugruppe Komponenten: | Innenring | Bohrung: | Zylindrisch | Bohrungsdurchmesser mm: | 149,352 | Dichtungstyp: | Offen | Dynamische Tragzahl kN: | 515 | Käfig Material: | Stahl | Käfig Typ: | Fenster | Lagerbreite mm: | 65,786 | Statische Tragzahl kN: | 810 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.264,89* | € 1.364,25* | | | | Lager 8670 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.313,98* | € 1.413,17* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.329,19* | € 1.437,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|