Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210NU2328EMA TIMKEN Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRBTimkenSingleRow(TKR09120062).jpg
CRBTimkenSingleRow(TKR09120062).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210NU2328EMA
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     NU2328EMA
EAN/GTIN:
     0053893752372
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 300 Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 140 Dynamische Tragzahl kN: 1180 Käfigmaterial: Messing Lagerbreite mm: 102 Lagerluft: C0 (Normal) Statische Tragzahl kN: 1420 Type: NU
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
300
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
140
Dynamische Tragzahl kN:
1180
Käfigmaterial:
Messing
Lagerbreite mm:
102
Lagerluft:
C0 (Normal)
Statische Tragzahl kN:
1420
Type:
NU
Weitere Suchbegriffe: NU2328EMA, 210NU2328EMA
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.672,51*
€ 1.735,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.626,87*
€ 1.744,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.687,96*
€ 1.750,36*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.758,90*
€ 1.820,38*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.820,38*
€ 2.166,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.813,53*
€ 2.158,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,35*
€ 2.117,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.758,93*
€ 2.093,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,90*
€ 2.093,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.