Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210U497/U460L TIMKEN Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleAssembly(TKR16100085).jpg
TRBSingleAssembly(TKR16100085).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210U497/U460L
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     U497/U460L
EAN/GTIN:
     0053893048239
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager timken
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Baureihe: U.. Bauart: Kegelrollenlager Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: zöllig Anzahl der Reihen: 1 Anordnung: universal Außendurchmesser D: 80,01 mm Außendurchmesser zöllig D: 3,15 zoll Außenring: U460L Breite B: 25,999 mm Breite zöllig B: 1,024 zoll Breite T: 23,876 mm Breite zöllig T: ,94 zoll Schultermaß D1: 54 mm r1 min: 2,3 mm Tragzahlen dynamisch: 79,1 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblechkäfig, rollengeführt Komplettlager ja/nein: ja Innenring: U497 Innendurchmesser d: 44,958 mm Innendurchmesser zöllig d: 1,77 zoll Werkstoff: Stahl, einsatzgehärtet
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
universal
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
80,01 mm
Außendurchmesser zöllig D:
3,15 zoll
Außenring:
U460L
Bauart:
Kegelrollenlager
Baureihe:
U..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25,999 mm
Breite T:
23,876 mm
Breite zöllig B:
1,024 zoll
Breite zöllig T:
,94 zoll
Innendurchmesser d:
44,958 mm
Innendurchmesser zöllig d:
1,77 zoll
Innenring:
U497
Käfigbezeichnung:
Stahlblechkäfig, rollengeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Komplettlager ja/nein:
ja
r1 min:
2,3 mm
Schultermaß D1:
54 mm
Tragzahlen dynamisch:
79,1 kN
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet
zöllig/metrisch:
zöllig
Weitere Suchbegriffe: 210U497/U460L, U497/U460L
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 83,55*
€ 103,69*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 115,41*
€ 4,95*
ab € 99,3567*
€ 120,4367*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,59*
€ 122,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,31*
€ 122,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.