Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210XC06536CD-20957 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210XC06536CD-20957
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     XC06536CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XC06536CD-20957
XC06536CD
210XC06536CD-20957
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser mm: 34,163 Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 21,986 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 38,6 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 16,637 Statische Tragzahl kN: 35,3
Weitere Informationen:
Außendurchmesser mm:
34,163
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
21,986
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
38,6
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
16,637
Statische Tragzahl kN:
35,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.