Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210XC1378CC-20223 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210XC1378CC-20223
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     XC1378CC
EAN/GTIN:
     0053893103792
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 130,048 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 337 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 47,752 Statische Tragzahl kN: 545
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
130,048
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
337
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
47,752
Statische Tragzahl kN:
545
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, XC1378CC, 210XC1378CC-20223, XC1378CC-20223
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,54*
€ 1.250,05*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,50*
€ 1.255,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,81*
€ 1.315,39*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,82*
€ 1.494,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,36*
€ 1.476,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,27*
€ 1.433,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,08*
€ 1.403,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,50*
€ 1.373,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.