Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210XC16686CB-20861 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210XC16686CB-20861
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     XC16686CB
EAN/GTIN:
     0053893209302
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 80,01 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 463 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 49,276 Statische Tragzahl kN: 490
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
80,01
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
463
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
49,276
Statische Tragzahl kN:
490
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, XC16686CB, 210XC16686CB-20861, XC16686CB-20861
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.630,52*
€ 3.789,90*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.648,52*
€ 3.808,31*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.835,33*
€ 3.999,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.808,31*
€ 4.531,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.785,89*
€ 4.505,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.692,75*
€ 4.394,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.648,52*
€ 4.341,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.