Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210XC2384C-40287 TIMKEN Kegelrollenlagerinnenring, doppelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
TRBDoubleCone(TKR11120061).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210XC2384C-40287
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     XC2384C-40287
EAN/GTIN:
     0053893114422
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Doppelter Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 80,962 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 254 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Statische Tragzahl kN: 432
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Doppelter Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
80,962
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
254
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Statische Tragzahl kN:
432
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, 210XC2384C-40287, XC2384C-40287
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.125,80*
€ 1.239,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,80*
€ 1.257,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,75*
€ 1.475,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,88*
€ 1.454,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,68*
€ 1.407,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,91*
€ 1.375,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,80*
€ 1.339,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.