Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

210XC25824C-20861 TIMKEN Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
TRBSingleCone(TKR14110045).jpg
Artikel-Nr.:
     8670-210XC25824C-20861
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     XC25824C
EAN/GTIN:
     0053893215051
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
kegelrollenlager timken
Technische Eigenschaften: Baugruppe Komponenten: Innenring Bohrung: Zylindrisch Bohrungsdurchmesser mm: 76,2 Dichtungstyp: Offen Dynamische Tragzahl kN: 429 Käfig Material: Stahl Käfig Typ: Fenster Lagerbreite mm: 53,086 Statische Tragzahl kN: 429
Weitere Informationen:
Baugruppe Komponenten:
Innenring
Bohrung:
Zylindrisch
Bohrungsdurchmesser mm:
76,2
Dichtungstyp:
Offen
Dynamische Tragzahl kN:
429
Käfig Material:
Stahl
Käfig Typ:
Fenster
Lagerbreite mm:
53,086
Statische Tragzahl kN:
429
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, XC25824C-20861, 210XC25824C-20861, XC25824C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.988,31*
€ 4.153,34*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.008,74*
€ 4.173,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.214,45*
€ 4.383,28*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.173,56*
€ 4.966,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.140,56*
€ 4.927,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.049,90*
€ 4.819,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.008,74*
€ 4.770,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.