Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

215HK1012 JTEKT/KOYO Nadellager ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8670-215HK1012
Hersteller:
     JTEKT/KOYO
Herst.-Nr.:
     N0000007602 - HK1012*B*225*VDE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HK1012
N0000007602 - HK1012*B*225*VDE
215HK1012
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 10 mm Außendurchmesser D: 14 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.