Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230208-XL-KRR-AH04 INA Rillenkugellager 208-XL-KRR-AH04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008A5FB_a.png
0008A5FB_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230208-XL-KRR-AH04
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009132430000
EAN/GTIN:
     4012802806557
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
Spannlager 2..-KRR, zylindrischer Außenring, Innenring für Passung, beidseitig R-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 38,89 mm Außendurchmesser D: 80 mm Breite B: 27,5 mm Breite C: 27,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
80 mm
Breite B:
27,5 mm
Breite C:
27,5 mm
Innendurchmesser d:
38,89 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625, 230208-XL-KRR-AH04, 208-XL-KRR-AH04, 0009132430000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
231
1
€ 4,90*
ab € 34,68*
€ 43,86*
1 Tag
231
1
€ 7,90*
ab € 34,73*
€ 43,88*
3 Tage
231
1
€ 5,99*
ab € 33,57*
€ 43,89*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 35,20*
€ 44,42*
6 Tage
231
1
€ 10,00*
ab € 39,30*
€ 49,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.