Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081105-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81105-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081105-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002402730000
EAN/GTIN:
     4012802470956
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 42 mm Bohrungskennzahl: 05 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 42 mm Schultermaß D1: 26 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 8600 Tragzahlen dynamisch: 33,5 kN Tragzahlen statisch: 76 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,1 kN Höhe: 11 mm Laufbahnmaß Ea: 41 mm Gehäusescheibe: GS81105 Wellenscheibe: WS81105 Laufscheibe: LS2542 Axial-Zylinderrollenkranz: K81105 Bohrungsform: zylindrisch r min: 0,6 mm Bezugsdrehzahl min-1: 3500 Laufbahnmaß Eb: 26 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
42 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81105
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
3500
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,1 kN
Gehäusescheibe:
GS81105
Grenzdrehzahl min-1:
8600
Höhe:
11 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
41 mm
Laufbahnmaß Eb:
26 mm
Laufscheibe:
LS2542
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
42 mm
Schultermaß D1:
26 mm
Tragzahlen dynamisch:
33,5 kN
Tragzahlen statisch:
76 kN
Wellenscheibe:
WS81105
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, axial-rillenkugellager bohrung 25mm, 23081105-TV, 81105-TV, 0002402730000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 8,90*
ab € 17,06*
€ 22,35*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 17,04*
€ 22,37*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 23,25*
2 Tage
269
€ 4,90*
ab € 18,59*
€ 24,36*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,88*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 17,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.