Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081109-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81109-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081109-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002403380000
EAN/GTIN:
     4012802554038
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 45 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 09 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 65 mm r min: 0,6 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Bezugsdrehzahl min-1: 1970 Tragzahlen dynamisch: 59 kN Tragzahlen statisch: 163 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 16 kN Höhe: 14 mm Laufbahnmaß Eb: 47 mm Laufbahnmaß Ea: 63 mm Gehäusescheibe: GS81109 Wellenscheibe: WS81109 Laufscheibe: LS4565 Axial-Zylinderrollenkranz: K81109 Außendurchmesser D: 65 mm Schultermaß D1: 47 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
65 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81109
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
1970
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
16 kN
Gehäusescheibe:
GS81109
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Höhe:
14 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
63 mm
Laufbahnmaß Eb:
47 mm
Laufscheibe:
LS4565
r min:
0,6 mm
Schultermaß d1:
65 mm
Schultermaß D1:
47 mm
Tragzahlen dynamisch:
59 kN
Tragzahlen statisch:
163 kN
Wellenscheibe:
WS81109
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 22,51*
€ 29,10*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 22,63*
€ 29,11*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,97*
€ 33,20*
2 Tage
227
€ 4,90*
ab € 27,09*
€ 34,77*
4 Tage
227
€ 5,99*
ab € 27,25*
€ 35,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 25,97* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.