Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081122-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81122-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081122-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000412700000
EAN/GTIN:
     4054362004837
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 110 mm Außendurchmesser D: 145 mm Bohrungskennzahl: 22 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 145 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Bezugsdrehzahl min-1: 850 Tragzahlen dynamisch: 207 kN Tragzahlen statisch: 700 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 62 kN Laufbahnmaß Eb: 114 mm Laufbahnmaß Ea: 141 mm Gehäusescheibe: GS81122 Wellenscheibe: WS81122 Axial-Zylinderrollenkranz: K81122 Bohrungsform: zylindrisch Schultermaß D1: 112 mm Grenzdrehzahl min-1: 2260 Höhe: 25 mm Laufscheibe: LS110145
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
145 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81122
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
850
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
22
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
62 kN
Gehäusescheibe:
GS81122
Grenzdrehzahl min-1:
2260
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
110 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
141 mm
Laufbahnmaß Eb:
114 mm
Laufscheibe:
LS110145
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
145 mm
Schultermaß D1:
112 mm
Tragzahlen dynamisch:
207 kN
Tragzahlen statisch:
700 kN
Wellenscheibe:
WS81122
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23081122-TV, 0000412700000, 81122-TV
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 177,72*
€ 193,94*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,77*
€ 194,92*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 181,07*
€ 197,26*
€ 4,95*
ab € 181,4446*
€ 199,4346*
Lager 8670
3
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 202,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,19*
€ 227,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,27*
€ 218,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 180,46*
€ 214,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 168,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.385,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.