Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081124-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81124-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081124-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000564640000
EAN/GTIN:
     4054362004844
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 120 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 24 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 155 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Bezugsdrehzahl min-1: 780 Tragzahlen dynamisch: 214 kN Tragzahlen statisch: 760 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 65 kN Höhe: 25 mm Laufbahnmaß Eb: 124 mm Laufbahnmaß Ea: 151 mm Gehäusescheibe: GS81124 Wellenscheibe: WS81124 Laufscheibe: LS120155 Axial-Zylinderrollenkranz: K81124 Außendurchmesser D: 155 mm Schultermaß D1: 122 mm Grenzdrehzahl min-1: 2100
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
155 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81124
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
780
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
65 kN
Gehäusescheibe:
GS81124
Grenzdrehzahl min-1:
2100
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
151 mm
Laufbahnmaß Eb:
124 mm
Laufscheibe:
LS120155
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
155 mm
Schultermaß D1:
122 mm
Tragzahlen dynamisch:
214 kN
Tragzahlen statisch:
760 kN
Wellenscheibe:
WS81124
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0000564640000, 23081124-TV, 81124-TV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 186,45*
€ 205,12*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,88*
€ 205,14*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,30*
€ 207,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,37*
€ 222,47*
€ 4,95*
ab € 220,7156*
€ 242,5956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,22*
€ 246,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,02*
€ 243,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,11*
€ 235,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 189,30* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.