Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081128-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81128-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081128-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000564800000
EAN/GTIN:
     4054362004882
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 140 mm Außendurchmesser D: 180 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 28 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 178 mm Schultermaß D1: 142 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Bezugsdrehzahl min-1: 710 Tragzahlen dynamisch: 260 kN Tragzahlen statisch: 960 kN Höhe: 31 mm Laufbahnmaß Eb: 145 mm Laufbahnmaß Ea: 175 mm Gehäusescheibe: GS81128 Laufscheibe: LS140180 Axial-Zylinderrollenkranz: K81128 Grenzdrehzahl min-1: 1800 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 83 kN Wellenscheibe: WS81128
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81128
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
710
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
28
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
83 kN
Gehäusescheibe:
GS81128
Grenzdrehzahl min-1:
1800
Höhe:
31 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
175 mm
Laufbahnmaß Eb:
145 mm
Laufscheibe:
LS140180
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
178 mm
Schultermaß D1:
142 mm
Tragzahlen dynamisch:
260 kN
Tragzahlen statisch:
960 kN
Wellenscheibe:
WS81128
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23081128-TV, 81128-TV, 0000564800000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,43*
€ 277,31*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,83*
€ 292,54*
7 Tage
23
€ 10,00*
ab € 313,04*
€ 334,33*
€ 4,95*
ab € 314,6734*
€ 337,9334*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,44*
€ 346,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,04*
€ 411,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 321,65*
€ 382,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,85*
€ 366,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.385,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.