Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081140-M INA Axial-Zylinderrollenlager 81140-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081140-M
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0005074580000
EAN/GTIN:
     4012802126686
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 811..-M, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 811.. Innendurchmesser d: 200 mm Außendurchmesser D: 250 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 40 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 247 mm Schultermaß D1: 203 mm r min: 1,1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Messing Grenzdrehzahl min-1: 1270 Bezugsdrehzahl min-1: 530 Tragzahlen dynamisch: 390 kN Tragzahlen statisch: 1550 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 125 kN Höhe: 37 mm Laufbahnmaß Eb: 208 mm Laufbahnmaß Ea: 244 mm Gehäusescheibe: GS81140 Wellenscheibe: WS81140 Axial-Zylinderrollenkranz: K81140
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
250 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81140
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
811..
Bezugsdrehzahl min-1:
530
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
40
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
125 kN
Gehäusescheibe:
GS81140
Grenzdrehzahl min-1:
1270
Höhe:
37 mm
Innendurchmesser d:
200 mm
Käfigwerkstoff:
Messing
Laufbahnmaß Ea:
244 mm
Laufbahnmaß Eb:
208 mm
r min:
1,1 mm
Schultermaß d1:
247 mm
Schultermaß D1:
203 mm
Tragzahlen dynamisch:
390 kN
Tragzahlen statisch:
1550 kN
Wellenscheibe:
WS81140
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23081140-M, 81140-M, 0005074580000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,72*
€ 714,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 671,89*
€ 718,39*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 657,16*
€ 722,74*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,17*
€ 749,88*
€ 4,95*
ab € 775,6142*
€ 830,0042*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,88*
€ 892,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,88*
€ 891,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,43*
€ 876,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,64*
€ 859,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,17*
€ 835,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 702,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.834,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.