Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081208-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81208-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081208-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007167070000
EAN/GTIN:
     4012802422269
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 68 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 08 Schultermaß d1: 68 mm Schultermaß D1: 42 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 5200 Bezugsdrehzahl min-1: 1860 Tragzahlen dynamisch: 107 kN Tragzahlen statisch: 265 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 23,3 kN Höhe: 19 mm Laufbahnmaß Eb: 43 mm Laufbahnmaß Ea: 66 mm Gehäusescheibe: GS81208 Wellenscheibe: WS81208 Axial-Zylinderrollenkranz: K81208 Anzahl der Reihen: 1 Baureihe: 812..
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
68 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81208
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
812..
Bezugsdrehzahl min-1:
1860
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
23,3 kN
Gehäusescheibe:
GS81208
Grenzdrehzahl min-1:
5200
Höhe:
19 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
66 mm
Laufbahnmaß Eb:
43 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
68 mm
Schultermaß D1:
42 mm
Tragzahlen dynamisch:
107 kN
Tragzahlen statisch:
265 kN
Wellenscheibe:
WS81208
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0007167070000, 23081208-TV, 81208-TV
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 8,90*
ab € 30,15*
€ 39,08*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 30,30*
€ 39,10*
Lager 8670
7
€ 4,90*
ab € 33,27*
€ 42,60*
1 Tag
106
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 44,53*
3 Tage
106
€ 5,99*
ab € 34,92*
€ 45,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 33,27* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.846,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.