Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081210-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81210-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081210-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007167150000
EAN/GTIN:
     4012802468533
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 812.. Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 78 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 10 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß D1: 52 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Grenzdrehzahl min-1: 4450 Bezugsdrehzahl min-1: 1550 Tragzahlen dynamisch: 117 kN Tragzahlen statisch: 315 kN Höhe: 22 mm Laufbahnmaß Eb: 53 mm Laufbahnmaß Ea: 75 mm Wellenscheibe: WS81210 Axial-Zylinderrollenkranz: K81210 Schultermaß d1: 78 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 27,5 kN Gehäusescheibe: GS81210
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
78 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81210
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
812..
Bezugsdrehzahl min-1:
1550
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
27,5 kN
Gehäusescheibe:
GS81210
Grenzdrehzahl min-1:
4450
Höhe:
22 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
75 mm
Laufbahnmaß Eb:
53 mm
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
52 mm
Schultermaß d1:
78 mm
Tragzahlen dynamisch:
117 kN
Tragzahlen statisch:
315 kN
Wellenscheibe:
WS81210
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 0007167150000, 23081210-TV, 81210-TV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
€ 8,90*
ab € 41,35*
€ 52,14*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 41,29*
€ 52,15*
€ 4,95*
ab € 54,9646*
€ 67,9146*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,56*
€ 68,16*
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 53,18*
€ 73,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 18 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 53,18* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.384,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.