Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081226-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81226-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081226-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0095916720000
EAN/GTIN:
     4012802113891
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 812.. Innendurchmesser d: 130 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 26 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 187 mm r min: 1,5 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Bezugsdrehzahl min-1: 710 Tragzahlen dynamisch: 480 kN Tragzahlen statisch: 1520 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 143 kN Laufbahnmaß Eb: 137 mm Laufbahnmaß Ea: 181 mm Gehäusescheibe: GS81226 Wellenscheibe: WS81226 Außendurchmesser D: 190 mm Schultermaß D1: 133 mm Grenzdrehzahl min-1: 1800 Höhe: 45 mm Axial-Zylinderrollenkranz: K81226
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
190 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81226
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
812..
Bezugsdrehzahl min-1:
710
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
26
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
143 kN
Gehäusescheibe:
GS81226
Grenzdrehzahl min-1:
1800
Höhe:
45 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
181 mm
Laufbahnmaß Eb:
137 mm
r min:
1,5 mm
Schultermaß d1:
187 mm
Schultermaß D1:
133 mm
Tragzahlen dynamisch:
480 kN
Tragzahlen statisch:
1520 kN
Wellenscheibe:
WS81226
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 23081226-TV, 81226-TV, 0095916720000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 348,92*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 314,87*
€ 350,68*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 337,46*
€ 365,58*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 340,52*
€ 365,59*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,40*
€ 390,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,11*
€ 464,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,85*
€ 461,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,63*
€ 450,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,40*
€ 430,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 361,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.