Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23089310-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 89310-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000074A2_a.png
000074A2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23089310-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0015410210000
EAN/GTIN:
     4012802031232
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 812.. Innendurchmesser d: 50 mm Bohrungskennzahl: 10 Anzahl der Reihen: 2 Schultermaß d1: 95 mm Schultermaß D1: 52 mm r min: 1,1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 3950 Bezugsdrehzahl min-1: 1460 Tragzahlen dynamisch: 167 kN Tragzahlen statisch: 560 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 58 kN Höhe: 27 mm Laufbahnmaß Eb: 56 mm Laufbahnmaß Ea: 92 mm Gehäusescheibe: GS89310 Wellenscheibe: WS89310 Axial-Zylinderrollenkranz: K89310 Außendurchmesser D: 95 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
95 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K89310
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
812..
Bezugsdrehzahl min-1:
1460
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
10
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
58 kN
Gehäusescheibe:
GS89310
Grenzdrehzahl min-1:
3950
Höhe:
27 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
92 mm
Laufbahnmaß Eb:
56 mm
r min:
1,1 mm
Schultermaß d1:
95 mm
Schultermaß D1:
52 mm
Tragzahlen dynamisch:
167 kN
Tragzahlen statisch:
560 kN
Wellenscheibe:
WS89310
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, 23089310-TV, 0015410210000, 89310-TV
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 121,73*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 111,05*
€ 122,34*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 111,74*
€ 125,90*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 119,09*
€ 130,63*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 130,46*
€ 142,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,99*
€ 152,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,83*
€ 150,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 119,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.