Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS130170 INA Axiallagerscheibe AS130170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS130170
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000198520000
EAN/GTIN:
     4012802692662
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 170 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 130 mm Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 136 mm Laufbahnmaß Ea: 167 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 1900 Bezugsdrehzahl min-1: 760 Tragzahlen dynamisch: 133 kN Tragzahlen statisch: 840 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 75 kN Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
170 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
760
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
75 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1900
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Laufbahnmaß Ea:
167 mm
Laufbahnmaß Eb:
136 mm
Tragzahlen dynamisch:
133 kN
Tragzahlen statisch:
840 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, AS130170, 0000198520000, 230AS130170
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 13,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,95*
€ 13,37*
4 Tage
99
1
€ 5,99*
ab € 10,41*
€ 14,52*
1
€ 3,19*
ab € 12,38*
€ 16,56*
1
€ 4,95*
ab € 12,6486*
€ 16,9186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,95* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.