Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230AS140180 INA Axiallagerscheibe AS140180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000740F_a.png
0000740F_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230AS140180
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000198790000
EAN/GTIN:
     4012802710748
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Außendurchmesser D: 180 mm Bauart: Axialscheibe Baureihe: AS.. Innendurchmesser d: 140 mm Bohrungsform: zylindrisch Bundbreite B1: 1 mm Laufbahnmaß Eb: 146 mm Laufbahnmaß Ea: 177 mm zöllig/metrisch: metrisch Grenzdrehzahl min-1: 1780 Bezugsdrehzahl min-1: 710 Tragzahlen dynamisch: 138 kN Tragzahlen statisch: 900 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 79 kN Höhe: 1 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Axialscheibe
Baureihe:
AS..
Bezugsdrehzahl min-1:
710
Bohrungsform:
zylindrisch
Bundbreite B1:
1 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
79 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1780
Höhe:
1 mm
Innendurchmesser d:
140 mm
Laufbahnmaß Ea:
177 mm
Laufbahnmaß Eb:
146 mm
Tragzahlen dynamisch:
138 kN
Tragzahlen statisch:
900 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, 0000198790000, AS140180, 230AS140180
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,11*
€ 16,24*
4 Tage
140
1
€ 5,99*
ab € 11,84*
€ 16,32*
7 Tage
140
1
€ 10,00*
ab € 13,90*
€ 18,38*
2 Tage
140
1
€ 7,90*
ab € 14,16*
€ 18,85*
Lager 8670
17
1
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 22 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,63* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.